Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Wolo 357-36 Industrial Series 370 Disc Horn, 36 Volt, 385 Hz - Qté min 3

Wolo 357-36 Industrial Series 370 Disc Horn, 36 Volt, 385 Hz - Min Qty 3

Article nº : WBB353355

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 3

Prix : 33,95 $

Quantité

Série industrielle 370 disques Horn™, 36 Volt, 385Hz

O.E. UNIVERSAL DISC HORN, disponible en 12, 24, 36, 48 volts, 2 type de vis terminale s'adapte facilement à l'équipement industriel motos, voitures et camions. La construction en acier peint assure la longue durée de vie dans tous les environnements météorologiques et a un gril en plastique avant attrayant. Installe facilement dans n'importe quel système de fil (1) ou deux (2). Toute la construction en acier, finition en émail noir peint. Le diamètre est 96 mm. Vient avec fort degré 90 support de fixation zingué.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4,75 po (12,07 cm)
  • Hauteur 5-11/16 po (14,45 cm)
  • Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Fabrication Wolo
  • Tension 36 V
  • Numéro de référence du fabricant 357-36
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

3 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Wolo 357-36 Industrial Series 370 Disc Horn, 36 Volt, 385 Hz - Qté min 3

Wolo 357-36 Industrial Series 370 Disc Horn, 36 Volt, 385 Hz - Min Qty 3

Article nº : WBB353355