57,95 $ ch.
Prix: 231,80 $ / Pkg de 4
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Contenants de manutention industrielles sont durables et conçus pour les besoins de stockage plus actifs. Murs canalisées fournissent ajouté force et aident à résister à l’écrasement sous des charges plus lourdes. Les panneaux d’extrémité profilée créent des poignées intégrées pour le levage confortable. Loquets robustes fixez solidement le couvercle à la base tandis que la finition texturisée fournit une poignée anti-dérapante. Le couvercle résistant au goutte à goutte ajustement serré offre une protection maximale contre les éléments se mouiller. Couvercles encastrés Deep permettent d’empilage sûr pour maximiser l’espace de stockage disponible. La conception du couvercle, et le trous de la clé, fournit des options pour arrimages garder totes en place lors de transport et d’entreposage.
- Construction robuste pour rassurer les éléments est protégée
- Couvercles encastrés permettent totes être empilés efficacement
- Couvercle sécurisé loquets robuste au fini texturé et de base fournit poignée anti dérapante
- Conception de trou dans le couvercle fournit des options pour les dispositifs d’arrimage
Poids &Dimensions
- Largeur 20-5/8 po (52,39 cm)
- Hauteur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Longueur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Taille (L x l x H) 30-1/2 x 20-5/8 x 15-1/4 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 102,21 l (27 pi³)
- Type Conteneur de stockage
- Quantité par paquet 4
- Marque Stérilité
- Matériau Plastique
- Style Verrouillage couvercle encastré
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 14669004
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Stérilité industriel Tote 14649006 - Black/Racer rouge 15 GAL. 25-3/4" L x 17-1/4" W x 11-7/8 "H, qté par paquet : 6
Article nº : B2142306
Pas encore évalué
161,70 $
18" 9mm crochet corde élastique - paquet de 10, qté par paquet : 2
Article nº : B335736
Pas encore évalué
61,90 $
Stérilité industriel Tote 14669004 - Black/Racer rouge 27 GAL. 30-1/2" L x 20-5/8" W x 15-1/4 "H, qté par paquet : 4
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires