Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Travailler sur des assemblys lourds, maladroits sans mal. Idéal pour le montage ou retravailler sur des ensembles mécaniques lourds ou maladroits. Sans danger pour les assemblages électriques ESD. Protection ESD complète avec la résistivité de surface de 5 x 10e6 ohms. Résistivité volumique de 1 x 10e7 ohms. Une surface conductrice caoutchoutée et socle en plastique. Contient jusqu'à 200 lb.
Poids &Dimensions
- Hauteur 5/8 en
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Carrousel Diamètre utilisable 20 in (50,8 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type Platine vinyle ESD
- Marque Fancort
- Matériau Plastique/caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant D500
- Forme Rond
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fancort Industries™ D500 20" ø ESD tourne-disque lb 200 Cap.
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires