Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce thermomètre infrarouge présente un rapport distance/spot de 30 :1 et est capable de mesurer des températures allant jusqu’à 800 °C (1472 °F). Le R2320 a la capacité de suivre les lectures maximales, minimales, moyennes et différentielles et comprend un écran couleur lumineux pour une utilisation facile à la fois en plein soleil et dans des environnements faiblement éclairés. Les LED tricolores indiquent rapidement lorsque les températures sont dans les paramètres définis (vert), au-dessus (rouge) ou en dessous (bleu).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le pointeur laser intégré identifie la zone cible
- °F ou °C sélectionnable par l’utilisateur
- Rapport entre la distance et la taille du spot 30 :1
- Écran couleur lumineux (EBTN)
- Émissivité réglable numériquement
- Lectures maximales, minimales, moyennes et différentielles
- Alarmes sonores (bip) et visuelles (LED tricolore) réglables par l’utilisateur
- La mémoire interne stocke jusqu’à 5 alarmes hautes et basses prédéfinies et 5 réglages d’émissivité
- Verrouillage de la gâchette pour une surveillance continue
- Indication de batterie faible et arrêt automatique
- Plage de température : -26 à 1472 °F (-32 à 800 °C)
- Résolution : 0,1 °C (0,1 °F)
- Résolution optique (D :S) : 30 :1
- Réponse spectrale : 8 à 14 μm
- Émissivité : 0,1 à 1,0 (réglable)
- Temps de réponse : 250 ms
- Type de laser : Classe II
- Autonomie de la batterie : environ 10 heures (en utilisation continue, rétroéclairage activé)
- Température de fonctionnement : 32 à 122 °F (0 à 50 °C)
- Température de stockage : -4 à 140 °F (-20 à 60 °C)
- Plage d’humidité de fonctionnement : 10 à 90 %
- Altitude maximale de fonctionnement : 6561 pi (2000 m)
- Altitude de stockage maximale : 39370 pi (12000 m)
- Thermomètre infrarouge
- Housse de transport
- Batterie
- Vérifier l’équipement mécanique (roulements, moteurs) ou électrique (boîtiers de disjoncteurs)
- Calibrage et contrôle des températures de l’appareil de chauffage et du four
- Surveillance des matériaux dans les processus impliquant le chauffage et/ou le refroidissement
- Surveillance du contrôle de la qualité
- Applications de recherche et développement
- Diagnostic automobile
- Effectuer des audits énergétiques CVC/R
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 0,7
- Longueur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation 9V batterie
- Description Thermomètre infrarouge
- Forfait comprend Thermomètre infrarouge, mallette de transport, batterie
- Type Thermomètre infrarouge
- Cas inclus Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque REED
- Numéro de référence du fabricant R2320
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, RoHS
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermomètre infrarouge REED, pile 9V, bleu
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit