Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour les travaux de préparation de surface impliquant le nettoyage et l’enlèvement de la peinture, de la rouille, de la saleté ou des scories de soudure, les dél échelleurs à aiguilles de la série 125 sont une option durable, fiable et économique. Le mouvement des aiguilles permet à l’outil de fonctionner même dans les espaces restreints, les coins ou les zones courbes. Scaler est livré avec 19 aiguilles, chacune d’un diamètre de 1/8 ».
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 19 aiguilles
- Chaque aiguille 1/8' (3,2 mm)
- 4600 coups par minute à vitesse libre
Poids &Dimensions
- Taille minimale du tuyau 5/6 en
- Diamètre d’alésage 1 po (2,54 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Longueur 18,3 po
- Longueur du trait 1,13 po (2,87 cm)
- Poids 6,22 lbs (2,83 kg)
Détails du produit
- BPM 4600
- CFM 15 CFM
- Étrangler Niveau
- Type Détartreur à aiguilles à air
- Nombre d’aiguilles 19
- Quantité par paquet 1
- Marque Ingersoll Rand
- Numéro de référence du fabricant 125-A
- Vibration 8,3, incertitude : 1,3 m/s²
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
989,00 $
Économisez 256,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ 18 » Détartreur à aiguille à air de 10 po
Article nº : 133716
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
199,95 $
comparer les élémentsIngersoll Rand 125 Standard Duty Air aiguille mesureur
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires