Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Heavy Duty Air scie la 429G est une scie à air polyvalent pour la découpe de formes complexes et des courbes de rayon de lumière dans tous les types de plastiques, fibre de verre et matériaux composites, ainsi que d’aluminium et tôle. Cet outil de réduction des vibrations est excellent pour la réparation de carrosserie, silencieux et d’échappement travaux et installations de toit soleil.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception de garde lame renforcée
- Découpes plates et surfaces courbes
- Gaz d’échappement avant
- Poignée ergonomique
Poids &Dimensions
- Liaisons aériennes TNP 1/4 en
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Hauteur 2-11/16 po (6,83 cm)
- Poids 1,33 lbs (.6 kg)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- CFM 9 CFM
- Description Ciproprociting Scie
- Max PSI lb/po2 90
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 en
- Quantité par paquet 1
- Marque Ingersoll Rand
- Matériau Aluminium
- Sortie de bruit 84,3 % s/n
- Numéro de référence du fabricant 429
- Vibration 25,7 m/s²
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
745,00 $
Ingersoll Rand 116 Standard Duty Air Hammer 3500 bpm
Article nº : 700111
Pas encore évalué
149,95 $
249,95 $
Ingersoll Rand Heavy Duty Air Reciprocating Saw, 1/4 » Air Inlet
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires