Prix : 4 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Pour des ouvertures jusqu’à 10' de haut
- Installation intérieure ou extérieure de l’ouverture - Non classé extérieur sans couvercle
- Arrête les insectes, la poussière, les odeurs
- Comprend le contacteur de porte rouleau/plongeur
- Construction en acier inoxydable
- Plénum de haute efficacité
- Installation facile
- Idéal pour la livraison, la benne à ordures et les portes de service
Poids &Dimensions
- Largeur 73 in (185,42 cm)
- Poids 169 lbs (76,82 kg)
- Hauteur de la porte 10 pi (3,05 m)
- Largeur de la buse 72 in (182,88 cm)
- Largeur de la porte 72 in (182,88 cm)
- Hauteur maximale de la porte 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Max CFM à la buse 5803 CFM
- Option de chauffage Non chauffé
- Nombre de moteurs 2
- Type Standard
- Pour une utilisation avec Portes de Service de livraison, benne,
- Matériau Acier inoxydable
- CFM à la buse 5082 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Phase 1
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 3696 ft/min
- Max FPM à la buse 4218 ft/min
- Marque Global Industrial
- Série RIT
- Décibels 66
- Uniformité de la vitesse de sortie 0,95
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant B824341
- Fonctionnalités Made in USA
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL listé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Rideau d’air anti-insectes non chauffé de 72 pouces, 120V, 3/4 HP, monophasé
4209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit