Prix : 4 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Pour des ouvertures jusqu’à 8' de haut
- Installation intérieure ou extérieure de l’ouverture - Non classé extérieur sans couvercle
- Arrête les insectes, la poussière, les odeurs
- Comprend le contacteur de porte rouleau/plongeur
- Construction en acier inoxydable
- Plénum de haute efficacité
- Installation facile
- Idéal pour la livraison, la benne à ordures et les portes de service
- Garantie limitée de 2 ans
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 97 in (246,38 cm)
- Poids 198 lbs (90 kg)
- Hauteur de la porte 8 pi (2,44 m)
- Largeur de la buse 96 in (243,84 cm)
- Largeur de la porte 96 in (243,84 cm)
- Hauteur maximale de la porte 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Max CFM à la buse 6445 CFM
- Option de chauffage Non chauffé
- Nombre de moteurs 2
- Type Standard
- Pour une utilisation avec Portes de Service de livraison, benne,
- Matériau Acier inoxydable
- CFM à la buse 4334 CFM
- Tension 480 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 3
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 2360 ft/min
- Max FPM à la buse 3516 ft/min
- Marque Global Industrial
- Série RBE
- Décibels 63
- Uniformité de la vitesse de sortie 0,92
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant B824379
- Fonctionnalités Made in USA
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL listé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
619,00 $
Global Industrial™ Rideau d’air anti-insectes non chauffé de 96 pouces, 480V, 3 phases
4669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires