Prix : 1 105,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 105,00 .
- Achetez 6-11 1 059,00 .
- Acheter 12+ 1 025,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Soudés acier navires prêt pour une utilisation immédiate. Entièrement pneumatique 9" roulettes offrent une ride de coussin d’air. Hauteur de l’étagère du haut est de 34". Les bords du plateau ont 1-1/2" conservant les lèvres. Jeu de plateau est de 18". Les enduits gris poudre de finition.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 9 in (22,86 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 53-1/2 po (135,89 cm)
- Espacement des étagères 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Poids 109 lbs (49,55 kg)
Détails du produit
- Description Instrument de chariot avec protège-main
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Barre d’État
- Type de construction All-Welded
- Type Panier d’instrument
- Famille de couleurs d’image Gris
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant GL-2448-9 P
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Gris
- Type de roue Pneumatique
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Petit chariot d’instruments géant® avec protège-mains, 1200 lb. Capacité, 53-1/2"L x 24"L x 38"H, Gris
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires