30,95 $ ch.
Prix: 526,15 $ / Pkg de 17
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cet isolant à cellules fermées supérieur est conçu pour retarder le flux thermique et empêcher la condensation lorsqu’il est correctement installé. Isolant de tuyaux INSUL-LOCK® couture-Seal est préalablement fendue avec un adhésif de collage spécialement formulé appliqué en usine appliqué sur les deux surfaces de couture et est livré avec des doublures de déblocage pratique permettant une installation facile. Idéal pour des applications telles que les conduites de fluide frigorigène, tuyauterie d’eau froide, drains de toit et des systèmes de l’eau froide. Isolant de tuyaux INSUL-LOCK® couture-Seal est composé d’un mélange élastomère résistant aux UV. L’exposition UV modéré, aucun revêtement de protection supplémentaire ne nécessaire. Toutefois, pour l’exposition UV sévère (applications sur le toit) ou où il faut des performances optimales, 374 revêtement protecteur ou chemisage approuvé ou revêtement doit servir.
CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONSASTM C 534 Type 1 (Tubes), Grade 1 ASTM D 1056-00-2C1 New York City MEA 186-86-M Vol. IV USDA Requirements. Classification d’inflammabilité UL 94-5V (reconnaissance no E300774) ASTM E 84 1/1-testé selon UL 2 et NFPA 25 50-723/255" conforme à la norme CAN / ULC S102-03. FMRC approbation Guide chapitre 14 isolant de tuyaux. Répond aux exigences de la norme NFPA 90 a Sect. 2.3.3 pour des documents supplémentaires pour les systèmes de Distribution d’Air. Répond aux exigences de la norme ASTM C 411 (méthode d’essai pour Hot Surface Performance de haute température isolation thermique). Répond aux exigences d’UL 181 sections 11 et 16 (moule l’érosion de la croissance/Air).
Vendu en quantité par paquet de 10, au prix de chacun.
CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONSASTM C 534 Type 1 (Tubes), Grade 1 ASTM D 1056-00-2C1 New York City MEA 186-86-M Vol. IV USDA Requirements. Classification d’inflammabilité UL 94-5V (reconnaissance no E300774) ASTM E 84 1/1-testé selon UL 2 et NFPA 25 50-723/255" conforme à la norme CAN / ULC S102-03. FMRC approbation Guide chapitre 14 isolant de tuyaux. Répond aux exigences de la norme NFPA 90 a Sect. 2.3.3 pour des documents supplémentaires pour les systèmes de Distribution d’Air. Répond aux exigences de la norme ASTM C 411 (méthode d’essai pour Hot Surface Performance de haute température isolation thermique). Répond aux exigences d’UL 181 sections 11 et 16 (moule l’érosion de la croissance/Air).
Vendu en quantité par paquet de 10, au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- densité 3-6 PCF lbs/pi³
- Propagation de la flamme jusqu’à 1/2 » d’épaisseur Égale ou inférieure à 25
- Diamètre intérieur nominal 2-1/8 po (5,4 cm)
- Longueur 6 pi (1,83 m)
- Fumée développée jusqu’à 1/2 » d’épaisseur Égale ou inférieure à 50
- Épaisseur de paroi 1/2 en
Détails du produit
- Résistance à la moisissure/érosion atmosphérique Pass
- Résistance aux produits chimiques et aux solvants Bon
- Conductivité thermique 75°F Moyenne 0,25 BTU-in/hr-ft²-°F °F
- Description Isolation tubulaire
- Absorption d’eau <0,20 en volume %
- Conductivité thermique 90°F Moyenne 0,27 BTU-in/hr-ft²-°F °F
- Type Avec le noyau
- Tasse sèche de perméabilité à la vapeur d’eau <0,06
- Quantité par paquet 10
- Marque K-Flex USA
- Plage de température de fonctionnement -70 ET 200° F
- Numéro de référence du fabricant 6RXL048218
- Couleur Noir
- Résistance à l’ozone Pass
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Insul-Lock® auto Seal 6' L, 1/2" épaisseur, nom. 2-1/8" I.D, qté par paquet : 17
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit