Prix : 1 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Insul-Sheet® isolation est un isolant thermique élastomère respectueux, souple, sans CFC. Insul-Sheet® isolation est utilisée pour retarder le gain de chaleur et éviter la condensation ou formation sur équipement froid, chars, navires, conduits ou gros tubes de diamètre extérieur de givre. Il retarde également efficacement la perte de chaleur lorsqu’il est utilisé sur des matériels chauds, conduits ou gros tuyaux. Insul-Sheet® peut être utilisé comme revêtement de conduit. Épaisseur a été calculé pour contrôler la condensation sur les surfaces froides. Pour une performance optimale, applications extérieures nécessitent 374 que revêtement protecteur ou autre recommandé revétu, bardages ou gainage.
CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS
Vendu en quantité par paquet de 1, au prix de chacun.
CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS
- ASTM C 534 Type 2 (Feuille), 1e année
- ASTM D 1056-00-2C1
- New York City MEA 186-86-M Vol. IV
- Exigences de l’USDA
- STC = 17 par ASTM E 90.
- Classification de l’inflammabilité UL 94-5V (reconnaissance no. E300774)
- ASTM E 84 2 » 25/50 testé selon UL 723 et NFPA 255
- Respecte les exigences du CAN/ULC S102-03.
- NFPA n° 101 classe une cote.
- Répond aux exigences de la NFPA 90 a/B Sect. 2.3.3 pour des documents supplémentaires pour les systèmes de Distribution d’Air.
- Répond aux exigences d’UL 181 sections 11 et 16 (moule l’érosion de la croissance/Air).
- Répond aux exigences de la norme ASTM C 411 (méthode d’essai pour Hot Surface Performance de haute température isolation thermique).
- MIL-P-15280, forme S (feuille).
- Feuille de R8 répond aux exigences de la valeur r du Code International de Conservation énergétique pour conduits en plein air.
Vendu en quantité par paquet de 1, au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- Propagation de la flamme jusqu’à 1/2 » d’épaisseur Égale ou inférieure à 25
- densité 3-6 PCF lbs/pi³
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 100 (30,48 m)
- Fumée développée jusqu’à 1/2 » d’épaisseur Égale ou inférieure à 50
- Épaisseur 3/8 en
Détails du produit
- Résistance à la moisissure/érosion atmosphérique Pass
- Résistance aux produits chimiques et aux solvants Bon
- Conductivité thermique 75°F Moyenne 0,25 BTU-in/hr-ft²-°F °F
- Absorption d’eau <0,20 en volume %
- Description Rouleau de côtés peau 2
- Conductivité thermique 90°F Moyenne 0,27 BTU-in/hr-ft²-°F °F
- Tasse sèche de perméabilité à la vapeur d’eau <0,06
- Marque K-Flex USA
- Quantité par paquet 1
- Résistance aux produits chimique Bon
- Plage de température de fonctionnement -297 ET 220° F
- Numéro de référence du fabricant 6RSX038100
- Résistance à l’ozone Pass
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Insul-Sheet® Roll S2S 3/8 "x 48" x 100 "
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit