Prix : 80,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Insultherm est un manchon extrêmement résistant aux températures couramment utilisé comme protection thermique pour les fils, les câbles et les tuyaux qui sont soumis à des environnements continus et extrêmement élevés, tels que les collecteurs de moteur et les systèmes d’échappement. Insultherm est tressé à partir de fils de fibre de verre et saturé de résines à haute température qui améliorent la stabilité du produit et minimisent l’épousserage irritant de la fibre de verre lors de la coupe et de l’installation. Le jeu est robuste et durable, maintenant sa structure étanche sous des vibrations extrêmes, l’abrasion, les contraintes mécaniques et les variations de température. Insultherm est disponible dans une large gamme de diamètres. Il coupe proprement avec des ciseaux et s’installe facilement sur une variété d’applications pour dévier ou retenir la chaleur dans des environnements allant jusqu’à 1 200 ° F.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1/4 po
- Diamètre extérieur du tuyau 3/8 en
- Longueur 50 pi
Détails du produit
- Type Haute température
- Marque Techflex
- Série Insulte
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications VW-1/ROHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Techflex Insultherm Manchon en fibre de verre enduit de résine 0,25 » Dia., 50', Noir
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit