Prix : 3 829,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Enlever les roulements à billes rainurés sans causer de dommages et sans avoir à démonter l’arbre.
- Puller est auto-tendu et facile à manipuler.
- Utilisation simple et explicite avec un petit nombre de composants individuels.
- Montage simple des mâchoires tirantes avec rotation de 90° dans le faisceau croisé.
- Connexion sécurisée et ajustée des mâchoires tirantes avec le faisceau croisé.
- Seulement deux types de mâchoire de traction requis.
- Les surfaces de mâchoire latérale usinées assurent un alignement optimal de la mâchoire avec le faisceau croisé.
- Les aimants sous le faisceau croisé assurent un montage simple des anneaux de soutien sur le roulement à billes.
- La bande de tête de fuseau empêche la clé de glisser au loin.
- Retrait sans contact possible - en combinaison avec un marteau de diapositives.
- Diamètre extérieur du roulement à billes (Métrique) 26 - 150mm
- Hexagon Drive (Mâle) (Métrique) 13, 17mm
- Garniture de contre-pression pour l’extraction du roulement de boule 10 - 42mm
- Coussin contre-pression pour l’extraction du roulement à billes 3/8 - 1 5/8 »
- Diamètre de l’anneau de soutien 3/4 - 3 1/16 »
- Diamètre de l’anneau de soutien (Métrique) 19 - 77, 5mm
- Longueur de mâchoire K-70 (Métrique) 70, 156mm
- Garniture de contre-pression pour l’extraction du roulement à billes 3
- Diamètre des garnitures de contre-pression (métrique) 35 - 80mm
- K-70 Longueur de la mâchoire 2 3/4, 6 3/16 »
- Diamètre des garnitures de contre-pression 1 3/8 - 3 3/16 »
- Roulement à billes ISO 6000-6020, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6408
- Diamètre intérieur du roulement à billes (Métrique) 10 - 100mm
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur 3/8 - 3 7/8 po
- Diamètre 1-1/32 à 5-7/8 in
Détails du produit
- Marque Kukko ( Kukko )
- Description Série K-70 Pullpo » Ball Bearing Puller Set
- Nombre de mâchoires 14
- Numéro de référence du fabricant K-70-C
- Comprend 13 anneaux, 4 contre-pression pads
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kukko Int Bearing Set 3/8 » To 3-7/8"(10-100mm) Dia, Bearings On A Shaft & In A Casing
3829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit