Prix : 2 395,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’enrouleur/dérouleur UNI-CAT est l’enrouleur le plus intelligent et le plus universel sur le marché aujourd’hui, et peut être utilisé à la fois comme enrouleur et dérouleur. L’UNI-CAT se synchronise avec l’imprimante et change automatiquement et imperceptiblement de direction en même temps que l’imprimante. Cela fait de l’UNI-CAT le compagnon idéal pour les imprimantes qui alimentent en retour ou qui sont sensibles à la tension. De plus, l’UNI-CAT est autodidacte et s’adapte automatiquement à la vitesse de l’imprimante sans qu’aucune intervention de l’opérateur ne soit nécessaire. L’UNI-CAT détecte également lorsque la fin du rouleau est atteinte et arrête automatiquement le rembobinage. Une plaque d’alignement pour la connexion avec l’imprimante est également disponible pour maintenir l’enrouleur parfaitement aligné avec l’imprimante.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Max. Diamètre du rouleau : 12 » (305mm)
- Diamètre du noyau : 3 » (76mm)
- Porte-noyau : Mandrin mécanique
- Max. Largeur du support : 10-1/2 » (165 mm)
- Enrouleur/dérouleur bidirectionnel « intelligent » - Synchronisé avec l’imprimante
- Contrôle automatique de la vitesse réactive - Synchronisé avec l’imprimante
- Vitesse jusqu’à 50 pouces/s (125 cm/sec)
- Contrôle de la tension de rembobinage
- Arrêt automatique en fin de rouleau
- Garantie limitée complète de 5 ans sur les pièces et la main-d’œuvre
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Diamètre du rouleau 12 in (30,48 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Noyau de roulis 3 in (7,62 cm)
- Largeur maximale du matériau 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Tension 120 à 240 V
- Description Enrouleur/dérouleur intelligent
- Assemblage requis Oui
- Type Enrouleur et dérouleur
- Quantité par paquet 1
- Marque Labelmate USA
- Type de flux Automatique
- Matériau Acier
- Type d’étiquette Toutes les étiquettes
- Détenteurs de noyau Oui
- Numéro de référence du fabricant UNI-CAT-CHUCK-10
- Couleur Noir
- Capacité de roulis 1
Garantie
- Garantie 5
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Enrouleur/dérouleur intelligent Labelmate USA pour une capacité de support allant jusqu’à 10-1/2 « W et un diamètre de rouleau de 12 ».
2395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit