Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Oreille téléphone connexion intercepteur micro haut-parleur Bluetooth, intercepteur 00
L’intercepteur Bluetooth Wireless Speaker Microphone dispose de touches PTT (push-to-talk) 2 & écoute simultanée. Vous pouvez coupler à 2 différents périphériques compatibles Bluetooth (radio/radio, radio/smartphone, smartphone/smartphone). De plus, écouter audio double de deux périphériques Bluetooth en même temps. Firmware nouvellement mis à jour permet l’intercepteur à paire aux radios avec Bluetooth intégré sans avoir besoin d’un dongle d’adaptateur Bluetooth externe. Cela équivaut à grandes économies pour vous. En plus de l’appariement de radio, la nouvelle mise à niveau comprend apps POC (Push-to-Talk) sur appariement cellulaire. Autres avantages : 20 + heures de conversation et un jack d’écouteur 3,5mm pour la polyvalence du champ.
Aucun adaptateur inclus
L’intercepteur Bluetooth Wireless Speaker Microphone dispose de touches PTT (push-to-talk) 2 & écoute simultanée. Vous pouvez coupler à 2 différents périphériques compatibles Bluetooth (radio/radio, radio/smartphone, smartphone/smartphone). De plus, écouter audio double de deux périphériques Bluetooth en même temps. Firmware nouvellement mis à jour permet l’intercepteur à paire aux radios avec Bluetooth intégré sans avoir besoin d’un dongle d’adaptateur Bluetooth externe. Cela équivaut à grandes économies pour vous. En plus de l’appariement de radio, la nouvelle mise à niveau comprend apps POC (Push-to-Talk) sur appariement cellulaire. Autres avantages : 20 + heures de conversation et un jack d’écouteur 3,5mm pour la polyvalence du champ.
Aucun adaptateur inclus
Poids &Dimensions
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Portée 25 mètres
Détails du produit
- Batteries Rechargeable 1500 mA, 3,7 V
- Description Intercepteur Bluetooth Wireless Speaker Microphone
- Style de connexion Bluetooth intégré
- Type Microphone haut-parleur sans fil
- Quantité par paquet 1
- Marque Connexion Earphone
- Série Interceptor
- Matériau En polycarbonate/métal
- Autonomie de la batterie 20 heures
- Numéro de référence du fabricant Intercepteur 00
- Couleur Noir
- Type de connexion respirateur Bluetooth intégré
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oreille téléphone connexion Interceptor Bluetooth haut-parleur Microphone pour n / Radios, intercepteur 00
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit