Souvent achetés ensemble
Prix : 439,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Construction en acier de qualité commerciale et revêtue de poudre.
✓ Fait de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation durable en extérieur.
✓ Conçu de manière fiable pour un entretien ultra-faible.
✓ Le trou de parapluie accepte les parapluies avec un diamètre de poteau allant jusqu’à 1-1/2 « .
Offrez aux clients ou aux invités un nouvel endroit pour s’asseoir sur votre terrain extérieur. La table bistro d’extérieur ronde de 30 po de Global Industrial™ est idéale pour les cafés, les restaurants, les salons, les patios et une variété d’autres zones de restauration avec des emplacements de restauration en plein air. La table est faite d’acier de qualité commerciale avec une finition en poudre noire riche en zinc pour aider à prévenir la rouille et la corrosion. Le plateau en treillis d’acier est conçu pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau.
Centre 2 « trou de parapluie. La table mesure 30 » de diamètre x 29 » H. Capacité maximale: 200 lbs. 3 an de garantie limitée.
✓ Fait de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation durable en extérieur.
✓ Conçu de manière fiable pour un entretien ultra-faible.
✓ Le trou de parapluie accepte les parapluies avec un diamètre de poteau allant jusqu’à 1-1/2 « .
Offrez aux clients ou aux invités un nouvel endroit pour s’asseoir sur votre terrain extérieur. La table bistro d’extérieur ronde de 30 po de Global Industrial™ est idéale pour les cafés, les restaurants, les salons, les patios et une variété d’autres zones de restauration avec des emplacements de restauration en plein air. La table est faite d’acier de qualité commerciale avec une finition en poudre noire riche en zinc pour aider à prévenir la rouille et la corrosion. Le plateau en treillis d’acier est conçu pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Type de jambe 4 jambes
- Collection Collection de treillis d’acier
- Assemblage requis Oui
- Description Table de bistrot ronde extérieure
- Matériau de table Maille d’acier
- Famille de couleurs de plateau de table Noir
- Type Table de Bistro
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 262090
- Forme Rond
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 3 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 6' Banc de parc à lattes horizontales en acier avec dos, noir
Article nº : 436975BK
Pas encore évalué
925,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 30 po, maille d’acier, noir
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires