Prix : 159,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Entreion® Stool de sièges actifs - Tissu gris
Encourageant plus de mouvement pendant la journée, ces tabourets actifs d’Interion® By Global Industrial disposent d’une base robuste avec un siège qui se déplace et se penche avec votre corps. Assise active s’enclenche principaux muscles et vous empêche d’avoir affalé dans votre siège. Destiné à hauteur réglable ou un bureau permanent, le réglage en hauteur pneumatique offre une gamme de hauteur de siège de 24-32" ». Ce tabouret permet d’aider à trouver l’équilibre parfait du debout, assis, se pencher et se déplaçant tout au long de votre journée de travail.
BIFMA et certifié Greenguard
Encourageant plus de mouvement pendant la journée, ces tabourets actifs d’Interion® By Global Industrial disposent d’une base robuste avec un siège qui se déplace et se penche avec votre corps. Assise active s’enclenche principaux muscles et vous empêche d’avoir affalé dans votre siège. Destiné à hauteur réglable ou un bureau permanent, le réglage en hauteur pneumatique offre une gamme de hauteur de siège de 24-32" ». Ce tabouret permet d’aider à trouver l’équilibre parfait du debout, assis, se pencher et se déplaçant tout au long de votre journée de travail.
BIFMA et certifié Greenguard
Poids &Dimensions
- Épaisseur du siège 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 13 in (33,02 cm)
- Hauteur du siège 24 in (60,96 cm)
- Hauteur d’assise maximale 24 in (60,96 cm)
- Base Bague de pied
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 13 in (33,02 cm)
- Diamètre de la base 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Repose-pieds inclus Non
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type S’asseoir debout / tabouret de perchoir
- Roulettes incluses Non
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Collection Actif
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695613GY
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bureau hauteur debout Open Plan Interion® – 60 po l x 30 po P x 40 po H – Dessus charbon avec pattes noires
Article nº : 695604
Pas encore évalué
695,00 $
Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec red Cushion Top
Article nº : 695609
Pas encore évalué
379,95 $
Interion® Tabouret assis actif - Tissu - 25"H - 33"H - Gris
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires