Prix : 859,00 $
Interion® Par Global Industrial Sit et Stand Desks offrent des avantages ergonomiques et la productivité tout en atténuant les problèmes de santé associés à la séance prolongée. La fonction d’ajustement de la hauteur vous permet de travailler confortablement à différentes hauteurs avec le toucher d’un bouton. Les boutons de simple-touch déplace sans effort le dessus de table à la hauteur voulue. Vous pouvez stocker jusqu'à 4 positions de hauteur ce qui est optimal pour plusieurs usagers. Dispose d’un dessus laminé avec un cadre tube-acier sur les pieds de nivellement. La hauteur supérieure de la table peut rapidement s’ajuster en hauteur de 28 " à 46 " et a une capacité uniforme de 232 lbs. Assemblage facile.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 28 - 46 pouces
- Capacité de poids 232 lbs (105,45 kg)
- Type de réglage en hauteur Électrique
Détails du produit
- Type de jambe T jambe
- Collection Actif
- Tension 110 V
- Assemblage requis Oui
- Description S’asseoir Support Desk
- Type Bureau debout réglable en hauteur
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695779CH
- Famille top color Cerise
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Composants certifiés BIFMA, UL/cUL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
71 Visuals Social Distancing Desk Shield, Plastique ondulé - 6/Pack
Article nº : 695770
Pas encore évalué
389,95 $
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
Article nº : 695587
Pas encore évalué
519,00 $
119,95 $
Interion® Table utilitaire - 60 x 24 - Noyer
Article nº : 695748WN
Pas encore évalué
509,00 $
Interion® Bureau électrique réglable en hauteur, 48"L x 30"D, Cerise W / Base Noire
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires