Prix : 989,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Par Global Industrial Sit et Stand Desks offrent des avantages ergonomiques et la productivité tout en atténuant les problèmes de santé associés à la séance prolongée. La fonction d’ajustement de la hauteur vous permet de travailler confortablement à différentes hauteurs avec le toucher d’un bouton. Les boutons de simple-touch déplace sans effort le dessus de table à la hauteur voulue. Vous pouvez stocker jusqu'à 4 positions de hauteur ce qui est optimal pour plusieurs usagers. Dispose d’un dessus laminé avec un cadre tube-acier sur les pieds de nivellement. La hauteur supérieure de la table peut rapidement s’ajuster en hauteur de 28 " à 46 " et a une capacité uniforme de 216 lbs. Assemblage facile. Garantie limitée de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 28 - 46 pouces
- Capacité de poids 223 lbs (101,36 kg)
- Type de réglage en hauteur Électrique
Détails du produit
- Type de jambe T jambe
- Tension 110 V
- Collection Actif
- Assemblage requis Oui
- Description S’asseoir Support Desk
- Type Bureau debout réglable en hauteur
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695780CHGY
- Famille top color Cerise
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Composants certifiés BIFMA, UL/cUL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ES Robbins® rester assis ou debout double objectif Mat - 53" L x 36" W avec 18 « L x 20 » W Lip - bord droit
Article nº : B2136808
Pas encore évalué
249,95 $
71 Visuals Social Distancing Desk Shield, Plastique ondulé - 6/Pack
Article nº : 695770
Pas encore évalué
389,95 $
119,95 $
Interion® Bureau électrique réglable en hauteur, 60 « L x 30 « D, Cherry W / Base grise
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires