Prix : 445,95 $
✓ Peu d’entretien et facile à nettoyer
✓ Le dessus en stratifié de panneaux de particules durable est résistant à l’humidité et à la moisissure
Offrez à vos invités un endroit propre et moderne pour se détendre, socialiser et prendre leurs repas avec la table de restaurant Interion® Round Counter Height. Le plateau de table stratifié de 1-1/4 » d’épaisseur est facile à nettoyer et résiste à une utilisation quotidienne dans des endroits tels que les salles de pause de bureau, les salles à manger scolaires ou dans les restaurants. La table est dotée d’une bande de bord en T en vinyle qui empêche la nourriture, l’humidité et la moisissure de pénétrer dans le noyau, tandis que la base est stable et peut être facilement nivelée sur des sols inégaux. Un peu d’assemblage requis. Garantie limitée de 10 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur de la Table à manger Contrer le 35-39"" H
- Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Piédestal
- Description Table de restaurant de contre-hauteur
- Assemblage requis Oui
- Type Table hauteur comptoir
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Style Table hauteur comptoir
- Famille top color Gris
- Numéro de référence du fabricant 695803GY
- Forme Rond
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 695803GY
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® 24"H Tabouret de hauteur de comptoir en acier - Argent - 4/Pack
Article nº : 695725-24-GY
Pas encore évalué
329,95 $
469,95 $
1 049,00 $
Interion® Table utilitaire - 60 x 24 - Noyer
Article nº : 695748WN
Pas encore évalué
509,00 $
Table de cafétéria mobile NPS® avec bancs fixes, 97 « L x 56"W, cadre gris / noir
Article nº : B725126
Pas encore évalué
3 269,00 $
Interion® table ronde de restaurant de 36 » de hauteur de compteur, gris
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires