Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ShopSol intérieur voiture Creeper est conçu pour des applications d’habitacle de la voiture pour positionner correctement le technicien pour des tâches détaillées sous le tableau de bord conducteur et côté passager. Mécanisme de réglage de hauteur avec système de loquet conviviale utilisateur pour soulever ou abaisser le lit pour hauteurs de véhicules différents.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- 16,5 %" à 25,25" hauteur réglable pour voitures, vus et camionnettes
- Dimensions de lit 42,5 %"(L) x 15,25" (W)
- Coussin amovible de baraquage pour protéger vos genoux tout en travaillant dans la voiture
- Jambes se replient pour un rangement facile
- Insert de contreplaqué résistant conçu dans le lit pour capacité 300 lb
- Lumière de LED en option avec pièces de rangement (ShopSol #1010490)
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Dimensions du siège 17 in (43,18 cm)
- Plage de hauteur d’assise 16-1/2 - 25-1/4 po
- Longueur 42-1/2 po (107,95 cm)
- Hauteur 25 in (63,5 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Matériau du siège Vinyle et contreplaqué
- Description Liane de l’habitacle de la voiture
- Capacité 350lbs.
- Type Liane de l’habitacle de la voiture
- Marque ShopSol
- Matériau Acier, vinyle et Plywoood
- Numéro de référence du fabricant 1010480
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications BIFMA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
25,95 $
Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152
Article nº : B1580045
Pas encore évalué
89,95 $
ShopSol intérieur voiture Creeper, 350 lb Cap, vinyle noir - 1010480
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires