Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Minit™ courte longueur barricades en plastique ont des extrémités emboîtables pour l’expansion de la barrière sans outil et permettent d’action de la balançoire pour des configurations flexibles. Cette barrière en plastique polypropylène durable est léger pour le stockage et la poignée facile. Ce portail unique ne se rouillera pas, une puce ou dent. Conçu pour intérieur et extérieur, une utilisation écologiquement sûre. Moulé, wide angle pieds offrent une stabilité. Mesures 49-1/2" L x 39" H.
Poids &Dimensions
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 15-3/8 lb (7 kg)
- Largeur de base 20 in (50,8 cm)
- Longueur 49-1/2 po (125,73 cm)
- Réfléchissants Non
Détails du produit
- Ruban réfléchissant Non
- Accepte Barricade Light Non
- Emplacement de montage Autoportant
- Assemblage requis Non
- À remplir en direct Non
- Type Barricade de sécurité
- Quantité par paquet 1
- Marque Moins
- Matériau Plastique
- Finition Aucun
- Numéro de référence du fabricant MINIT-VERT
- Emboîtement Oui
- Couleur Vert
- Pliable Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Xtendit® Movit Plastic Barricade Extension, Vert
Article nº : 268778GN
Pas encore évalué
145,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Minit™ plastique Barricade, emboîtement, vert
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires