Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire de rangement à verrouillage 11-3/4"W 11-3/8"P x 11"H - 16 tiroirs Ivoire
Organiser et stocker vos petites pièces avec ces armoires de rangement modulaire. Verrouillage des armoires de rangement ont la capacité unique de verrouillage horizontalement et verticalement vous permettant de personnaliser vos besoins de stockage. Trous pré-percés sur l’arrière de l’armoire permettant pour un montage mural. Cabinets sont faits de polystyrène choc. Tiroirs sont amovibles et ne vont pas rouiller ou se corroder. Tiroirs ont une poignée encastrée et viennent avec un porte-étiquette fendue. Tiroirs ont sept fentes diviseuse moulées en sorte qu’il peut être divisé en plusieurs compartiments. Fenêtre transparente permet de faciliter l’identification des pièces. Unité est munie de tiroirs, des fenêtres claires et des deux diviseurs par tiroir.
Organiser et stocker vos petites pièces avec ces armoires de rangement modulaire. Verrouillage des armoires de rangement ont la capacité unique de verrouillage horizontalement et verticalement vous permettant de personnaliser vos besoins de stockage. Trous pré-percés sur l’arrière de l’armoire permettant pour un montage mural. Cabinets sont faits de polystyrène choc. Tiroirs sont amovibles et ne vont pas rouiller ou se corroder. Tiroirs ont une poignée encastrée et viennent avec un porte-étiquette fendue. Tiroirs ont sept fentes diviseuse moulées en sorte qu’il peut être divisé en plusieurs compartiments. Fenêtre transparente permet de faciliter l’identification des pièces. Unité est munie de tiroirs, des fenêtres claires et des deux diviseurs par tiroir.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/8 po (28,89 cm)
- Profondeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 16
- Assemblage requis Non
- Matériau du tiroir Plastique
- Quantité de tiroir (taille du tiroir) 16(A)
- Famille de couleurs de tiroir Ivoire
- Nombre de compartiments 16
- Type Tiroirs
- Famille de couleurs d’image Gris
- Quantité par paquet 1
- Marque Quantum Storage Systems
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant QIC-161IV
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Plastique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quantique séparateurs de tiroir Patient DIV201 - noir, 2-9/16" W x 2-1/16" H
Article nº : B382130
Pas encore évalué
34,95 $
Quantique emboîtement QIC armoire de stockage-161 - 11-3/4" Wx11-3/8 « Dx11 » H - 16 tiroirs Ivoire
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires