Quantité minimale: 2
Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
8 pouce Long x 40 Lb résistance à la traction par câble cravate Orange couleur U.L. reconnu 1000 pack
8 pouces Largeur x 40 Lb minimale à la traction en couleur Orange. Emballé 1000 liens par sac. Ces attaches polyvalents peuvent être utilisés dans d’innombrables applications y compris emballage, unitisation et de n’importe où que vous avez besoin de regrouper les fils, câbles ou tuyaux.
8 pouces Largeur x 40 Lb minimale à la traction en couleur Orange. Emballé 1000 liens par sac. Ces attaches polyvalents peuvent être utilisés dans d’innombrables applications y compris emballage, unitisation et de n’importe où que vous avez besoin de regrouper les fils, câbles ou tuyaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,14 po (.36 cm)
- Diamètre du faisceau 2 in (5,08 cm)
- Section Économie
- Résistance à la traction 40 lbs (18,18 kg)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1000
- Marque Tach-It
- Description Collier de serrage reconnus par UL
- Numéro de référence du fabricant E-8-50-ORANGE
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8 pouces Long x 40 Lb Tensile Force Cable Tie Orange Color UL Recognized - 1000 Pack
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires