94,80 $ jusqu’à 8 % OFF
Prix : 86,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les longes à absorption d’énergie offrent une solution de protection légère:
- Longe IEA (absorbeur d’énergie interne)
- Mousquetons 2-1/4 » aux deux extrémités
- 6 pieds de longueur
- Style à une jambe
Spécifications clés
- Ouverture de la porte de connexion du harnais 2-1/4
- Ouverture de la porte de raccordement d’ancrage 2-1/4
- Matériel de cordon Polyester
Poids &Dimensions
- Longueur de la longe 72 ft
- Ouverture du crochet 2-1/4 en
- Longueur 6
- Capacité de poids 132-255
- Durée de travail 6
- Taille Taille unique
Détails du produit
- Matériau du câble Polyester
- Connexion de faisceau Porte-mousqueton
- pays É.-U.
- Description Longe d’absorbeur d’énergie interne avec crochet
- Connexion d’ancrage Porte-mousqueton
- Nombre de pattes 1
- Type Longes
- Marque Sécurité Dentec
- Quantité par paquet 1
- Protection Protection contre les chutes
- Matériau Polyester
- Style Seule jambe
- Numéro de référence du fabricant 16LSLM3621
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Longe d’absorbeur d’énergie interne Dentec Safety®, jambe simple, 6'L, 2-1/4 » Snap Hook
86,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit