Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Intrigue Square 6 Quart Induction Chafer, 46133, W/ Porcelain Food Pan, Solid Top
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La version supérieure en verre permet de visualiser les aliments sans ouvrir le chafer - maintenir la qualité des aliments
- Miroir-fini 18-8 poêle d'alimentation en acier inoxydable construit pour la durabilité et le nettoyage facile
- La conception à profil bas maintient les aliments plus bas jusqu'à la surface du comptoir pour des applications libre-service plus faciles
- Miroir fini 18-0 poêle à eau en acier inoxydable pour une utilisation avec des réchauffeurs à induction et un nettoyage facile
- Le couvercle amovible avec déflecteur, la conception de charnière lente tient le couvercle dans la position fermée, 45 ou 90 degrés
- Supports renforcés avec pieds de table en caoutchouc pour des pieds plus longs pour une plus longue durée de vie et pour maintenir le chafer en place
- Disponible avec des moules en acier inoxydable ou en porcelaine
Poids &Dimensions
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Dimensions 15 1/4 x 7 1/8 po
Détails du produit
- Marque Vollrath Vollrath
-
Description
Solide Top Square 6 qt. (5-4/5 L) S/S Chafer avec poêle à porcelaine
- Numéro de référence du fabricant 46133
- Symboles Induction
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Intrigue Square 6 Quart Induction Chafer, 46133, W / Porcelain Food Pan, Solid Top
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit