Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
The Bilco® Company a fait équipe avec Troy Lowe, membre de l’équipe un vétéran militaire et le SWAT, pour la fabrication de sécurité porte périphériques qu’il a conçu basé sur son expérience comme un professionnel d’application de loi et un instructeur de formation active-tireur. Ces dispositifs de verrouillage peuvent être installés en quelques secondes en cas d’urgence pour protéger les occupants contre les intrus.
L’utilisateur place l’appareil sur le sol, glisse les plaques de métal sous la porte. Poussant vers l’extérieur sur les poignées s’engage les plaques à la confiture de porte extérieure et l’appareil est bien verrouillé en place il suffit d’insérer un code pin.
Avantages :
L’utilisateur place l’appareil sur le sol, glisse les plaques de métal sous la porte. Poussant vers l’extérieur sur les poignées s’engage les plaques à la confiture de porte extérieure et l’appareil est bien verrouillé en place il suffit d’insérer un code pin.
Avantages :
- Rapide et facile ; s’installe en quelques secondes
- Serrures solidement un point d’entrée dans une situation de verrouillage
- Appareil autonome (pas définitivement fixé à la porte). Peuvent être facilement transférées à un autre point d’accès
- Aucun coût de maintenance ou d’installation requis
- Moins cher que les serrures et beaucoup plus sûr que les petits appareils
- Made in America
- Conçu pour une utilisation commerciale portes 36"
- Construction robuste en acier
- Finition de peinture de manteau de poudre durable
- Poids léger pour faciliter le positionnement
- Livré avec support de montage mural pratique
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Largeur 40-3/16 po (102,08 cm)
- Hauteur 12-1/16 po (30,64 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Description Système de défense intrus
- Forfait comprend DSI-1 & mural
- Marque Bilco
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier robuste
- Style Pour perfectionnement actif se balançant portes
- Couleur Noir mat
Garantie
- Garantie 2 ans fabrication défauts
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Le système de défense Barracuda™ Intruder
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kari
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Le système de défense Barracuda™ intrus pour Inward balançant portes commerciales - DSI-1
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit