Prix : 2 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour un remplacement direct de PMDC ou tout autres applications à vitesse variable où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse à couple constant est requis. Les utilisations typiques incluent : machines-outils, convoyeurs, machine d’emballage et matériel d’impression.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 64 lbs (29,09 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6206
Détails du produit
- 60 Hertz kW 2,24 kW
- Emplacement de montage C-Face Base amovible
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- TR/MIN 1800 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- IP Code 43
- Classe d’isolation H
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 230/460 V
- Plage de vitesse de l’onduleur Constante 20:1
- Cadre 182TC
- Puissances en chevaux 3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Ampères pleine charge 60 Hertz 8,4/4,2 FLA
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Type de démarrage Convertisseur continu-alternatif uniquement
- Marque Marathon Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant Y1999
- 60 Hertz FLE 87,50 % FLE
- Numéro de catalogue Y1999
- Hertz 60 SF 1 V
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA A
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
65,95 $
Marathon Motors Onverter Duty Motor, Y1999, 182THFW7729, 3HP, 230/460V, 1800RPM, 3PH, 182TC, TEFC
2209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires