Prix : 2 025,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Max + intègre l’inertie de bas régime rotor pour des Démarrages rapides, arrêts, inversions d’ad. Couplé avec un encodeur de faire ceci est utile dans les applications traditionnellement servies uniquement par les systèmes de servo. Le Max + est également approprié pour toutes les applications où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse à couple Constant.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
Détails du produit
- 60 Hertz kW 0,37 kW
- Emplacement de montage C-Face Base amovible
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- TR/MIN 1800 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- IP Code 43
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 230/460 V
- Plage de vitesse de l’onduleur Constante 1000:1
- Cadre 56C
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Ampères pleine charge 60 Hertz 1,6/.8 FLA
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TENV
- Phase 3
- Type de démarrage Convertisseur continu-alternatif uniquement
- Marque Marathon Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant Y280
- Numéro de catalogue Y280
- Hertz 60 SF 1 V
- 60 Hertz FLE 80,00 % FLE
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA A
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
64,95 $
Marathon de moteurs moteur puissance onduleur, Y280, 56H17T15526, 1/2HP, 230/460V, 1800 tr/min, 3PH, 56C, TENV
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires