Prix : 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour un remplacement direct de PMDC ou tout autres applications à vitesse variable où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse à couple constant est requis. Les utilisations typiques incluent : machines-outils, convoyeurs, machine d’emballage et matériel d’impression.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
Détails du produit
- 60 Hertz kW 0,37 kW
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- TR/MIN 1800 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code N
- IP Code 43
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 230/460 V
- Cadre 56C
- Plage de vitesse de l’onduleur Constante 1000:1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Ampères pleine charge 60 Hertz 1,8/.9 FLA
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TENV
- Phase 3
- Type de démarrage Convertisseur continu-alternatif uniquement
- Marque Marathon Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant Y360
- Numéro de catalogue Y360
- Hertz 60 SF 1 V
- 60 Hertz FLE 74,00 % FLE
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA B
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
65,95 $
Marathon de moteurs moteur puissance onduleur, Y360, 56H17T2017, 1/2HP, 230/460V, 1800 tr/min, 3PH, 56C, TENV
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires