Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Marathon de moteurs moteur puissance onduleur, Y374, 56H17T2018, 1/2HP, 230/460V, 1800 tr/min, 3PH, 56C, TENV

Marathon de moteurs moteur puissance onduleur, Y374, 56H17T2018, 1/2HP, 230/460V, 1800 tr/min, 3PH, 56C, TENV

Article nº : WBB868678

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

IDNM3661T moteur Baldor-Reliance, 3HP, 1750 tr/min, 3PH, 60HZ, 184TC, 0634 M, TENV, F1

IDNM3661T moteur Baldor-Reliance, 3HP, 1750 tr/min, 3PH, 60HZ, 184TC, 0634 M, TENV, F1

ZDM3768T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1160 tr/min, 3PH, 60HZ, 215TC, M 0740, TEBC, F1

ZDM3768T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1160 tr/min, 3PH, 60HZ, 215TC, M 0740, TEBC, F1

Baldor-Reliance Motor ZDPM18015C-BV, 15HP, 1800 tr/min, 3PH, 60HZ, 1838C, TEBC, pied

Baldor-Reliance Motor ZDPM18015C-BV, 15HP, 1800 tr/min, 3PH, 60HZ, 1838C, TEBC, pied

Conçu pour un remplacement direct de PMDC ou tout autres applications à vitesse variable où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse à couple constant est requis. Les utilisations typiques incluent : machines-outils, convoyeurs, machine d’emballage et matériel d’impression.

Poids &Dimensions

  • Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
  • Poids 22 lbs (10 kg)
  • Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203

Détails du produit

  • 60 Hertz kW 0,37 kW
  • Emplacement de montage Face en C, sans pattes
  • Extrémité d’entraînement du roulement Ball
  • TR/MIN 1800 rpm
  • Température ambiante 40 ° C
  • KVA Code N
  • IP Code 43
  • Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
  • Classe d’isolation H
  • Tension 230/460 V
  • Plage de vitesse de l’onduleur Constante 1000:1
  • Cadre 56C
  • Puissances en chevaux 1/2 HP
  • Type de boîtier Entièrement fermé
  • Is_Motor Oui
  • Ampères pleine charge 60 Hertz 1,8/.9 FLA
  • Devoir Continue
  • Orientation Horizontal
  • Enceinte TENV
  • Phase 3
  • Type de démarrage Convertisseur continu-alternatif uniquement
  • Marque Marathon Motors
  • Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
  • Numéro de référence du fabricant Y374
  • 60 Hertz FLE 74,00 % FLE
  • Numéro de catalogue Y374
  • Hertz 60 SF 1 V

Conformité et certifications

  • CE approuvé Y
  • Conception NEMA A
  • Certifié CSA Y
  • UL Construction reconnue
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
Marathon de moteurs moteur puissance onduleur, Y374, 56H17T2018, 1/2HP, 230/460V, 1800 tr/min, 3PH, 56C, TENV

Marathon de moteurs moteur puissance onduleur, Y374, 56H17T2018, 1/2HP, 230/460V, 1800 tr/min, 3PH, 56C, TENV

Article nº : WBB868678