Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour un remplacement direct de PMDC ou tout autres applications à vitesse variable où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse à couple constant est requis. Les utilisations typiques incluent : machines-outils, convoyeurs, machine d’emballage et matériel d’impression.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
Détails du produit
- 60 Hertz kW 0,19 kW
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- TR/MIN 1800 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code M
- IP Code 43
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 230 V
- Plage de vitesse de l’onduleur Constante 1000:1
- Cadre 56C
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Is_Motor Oui
- Ampères pleine charge 60 Hertz 1 FLA
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TENV
- Phase 3
- Type de démarrage Convertisseur continu-alternatif uniquement
- Marque Marathon Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant Y500
- Numéro de catalogue Y500
- Hertz 60 SF 1 V
- 60 Hertz FLE 72,00 % FLE
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA A
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
65,95 $
Moteur à onduleur robuste Marathon Motors, Y500, 56H17T2012, 1/4 chevaux, 230 V, 1800 tr./min., 3 PH, 56C, TENV
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires