Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour les applications onduleur ou vecteur où jusqu'à une 1000:1 plage de vitesse de couple constant est requis. Utilisation typique comprend : manutention, machines outils, convoyeurs, grue et treuil, pompes et autres machines industrielles installé dans des environnements poussiéreux ou sales.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée Ball
- Poids 73 lbs (33,18 kg)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6205
Détails du produit
- 60 Hertz kW 1,49 kW
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- TR/MIN 1800 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code M
- IP Code 43
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 230/460 V
- Plage de vitesse de l’onduleur Constante 1000:1
- Cadre 145TC
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Ampères pleine charge 60 Hertz 6/3 FLA
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TENV
- Phase 3
- Type de démarrage Convertisseur continu-alternatif uniquement
- Marque Marathon Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Protection thermique Thermostats (normalement fermés)
- Numéro de référence du fabricant Y551
- Numéro de catalogue Y551
- Hertz 60 SF 1 V
- 60 Hertz FLE 85,50 % FLE
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA A
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue et protecteur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
64,95 $
Marathon de moteurs moteur puissance onduleur, Y551, 145THTN6046, 2HP, 230/460V, 1800 tr/min, 3PH, 145TC, TENV
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires