Prix : 34 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Onduleur/vecteur moteurs sont équipés d’un système d’isolation supérieure conçu pour se conformer à la partie 1 de NEMA MG-31 pour la puissance de l’onduleur. Les moteurs disponibles de stock varient de 1/3 Hp 1000 Hp. conçu pour une variété d’applications industrielles nécessitant couple plein de vitesse de base jusqu'à vitesse nulle. Les applications incluent des convoyeurs, pompes, ventilateurs, traitement des métaux, compresseurs, bancs d’essai, manutention, équipement d’emballage, presses à imprimer, et d’autres nécessitant des vitesses exactes et positionnement.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Carré compact stratifié armature en acier FL210-L440 (FL180 est en aluminium extrudé) pour le service de l’onduleur ou vecteur 1000:1 couple constant
- Isolation de classe H de prime, 40C ambiant, S.F. 1,0
- Trois thermostats normalement fermés (un par phase)
- Isolation de VPI & isolé E.D.O. roulement est standard sur tous les châssis de L440
- Extrudeuses, convoyeurs, systèmes de grue & palan, conversion, traitement web, bancs d’essai, obligation de traction, pompes, bobineuses, impression
Poids &Dimensions
- Dimension C 31,14 po (79,1 cm)
Détails du produit
- Classe d’isolation H
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 460 V
- Cadre RL2882
- Facteur de service 1
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Puissances en chevaux 150 HP
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1750 rpm
- Enceinte DPG-FV
- Phase 3
- Type Onduleur/vecteur moteur
- Marque Baldor-Reliance
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- Puissance maximale du moteur 150 HP
- T/mn maximum 1755/2000 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- Max Motor Volts 460 V
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jackson Safety Adjustable Safety Ear Muffs, Noise Reducing & Dielectric, 29dB NRR, Noir
Article nº : B2836644
Pas encore évalué
64,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Moteur à onduleur/vecteur Baldor-Reliance, IDDRPM281504, 3 PH, 150 chevaux, 1755/2000 tr/min., 460 V, DPG-FV, RL2882
34395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires