Prix : 1 999,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le générateur d’onduleur portable Generac iQ3500
Vous permet d’apporter de la puissance partout où vous allez - des fêtes de queue aux voyages de camping, en passant par le chantier et au-delà. La conception durable, mais légère, est spécialement conçue pour une portabilité facile. Le PowerDial™ intuitif intègre les fonctions de démarrage, d’exécution et d’arrêt dans un cadran simple à utiliser, ainsi que la capacité de démarrage électrique (batterie incluse), le tout idéalement situé pour un démarrage plus rapide. Choisissez parmi deux régimes moteur, selon vos besoins, pour réduire considérablement le bruit et la consommation de carburant, ou pour maximiser la réponse de la puissance. Les générateurs Inverter utilisent un type d’alternateur différent de celui des générateurs standard pour générer de l’énergie CA. Le résultat final est un générateur portable avec un poids, une taille et une puissance réduits, ultra-propre et capable d’alimenter en toute sécurité des appareils électroniques et des outils sensibles.
Fonctionnalités
Vous permet d’apporter de la puissance partout où vous allez - des fêtes de queue aux voyages de camping, en passant par le chantier et au-delà. La conception durable, mais légère, est spécialement conçue pour une portabilité facile. Le PowerDial™ intuitif intègre les fonctions de démarrage, d’exécution et d’arrêt dans un cadran simple à utiliser, ainsi que la capacité de démarrage électrique (batterie incluse), le tout idéalement situé pour un démarrage plus rapide. Choisissez parmi deux régimes moteur, selon vos besoins, pour réduire considérablement le bruit et la consommation de carburant, ou pour maximiser la réponse de la puissance. Les générateurs Inverter utilisent un type d’alternateur différent de celui des générateurs standard pour générer de l’énergie CA. Le résultat final est un générateur portable avec un poids, une taille et une puissance réduits, ultra-propre et capable d’alimenter en toute sécurité des appareils électroniques et des outils sensibles.
Fonctionnalités
- ULTRA-QUIET - La technologie d’onduleur avancée et la conception du boîtier offrent des performances silencieuses optimales
- TECHNOLOGIE AVANCÉE POWERRUSH™ - Offre plus de 50 % de capacité de démarrage en plus, ce qui vous permet de faire plus avec moins
- DémentiAugmente le courant électrique à la demande; au-dessus de la puissance nominale lors du démarrage des moteurs électriques.
- IDÉAL POUR LE TRAVAIL OU LE JEU - Boîtier en acier durable, puissance d’onduleur propre et portabilité facile en font le générateur idéal pour les chantiers ou les activités récréatives
- DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE* AVEC POWERDIAL™ Start/Run/Stop - Trois réglages de fonctionnement intégrés dans un cadran simple à utiliser (*Batterie incluse)
- DIGITAL SMART LCD - Wattage meter numérique, affichage de la durée de fonctionnement restante, état du générateur, compteur d’heures et niveau de carburant
- PRISE TWIST LOCK 30A - Exploitez toute la puissance du générateur
- PORTS USB - Chargez les appareils mobiles, y compris les smartphones et les tablettes
- MODE ÉCONOMIE - Réduit le bruit et la consommation de carburant
- PARALLEL-READY - Connectez deux générateurs d’onduleurs iQ3500 pour deux fois plus de puissance (Kit parallèle #7668 vendu séparément)
Poids &Dimensions
- Largeur 18 po (45,72 cm)
- Hauteur 21,7 po (55,12 cm)
- Poids 109,1 lbs (49,59 kg)
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Temps d’exécution 8,9 (charge de 1/2)
- Amplis notés 25 A
- Points de vente 2
- Silencieux Oui
- Type de moteur Generac® OHV
- Compteur horaire Non
- Matériau En polycarbonate
- Cylindrée du moteur 212 CM³
- Jauge de carburant Oui
- Évalué Watts 3000 W
- Type de carburant Essence
- Tension 120/240 V
- Description Générateur inverter
- Arrêt de l’huile faible Oui
- Alertes de diagnostic Arrêt de l’huile faible
- Ralenti automatique Oui
- Watts de surtension 3500 W
- Batterie incluse Oui
- Comprend Manuel du propriétaire, première huile, entonnoir
- Type de sortie 5-20R 120VAC Duplex GFCI (1), L5-30R 120VAC prise de verrouillage (1)
- Marque Generac
- Type de démarrage Électrique/lanceur
- Capacité du réservoir de carburant 2,6 gal (9,84 l)
- Roues Pas de roues
- Série iQ
- Numéro de référence du fabricant 7127
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA, CARB, CSA, Prop 65, UL
Galerie de photos et vidéos
-
Generac® GP6500 CO-Sense™
-
Générateur d’onduleur portable Generac® avec démarrage électrique / recul
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la valeur nominale db à pleine charge ?
Question posée par : Pete, 12, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 13, 2019
Par Generac : 60 dBs ou moins.
-
Générateur d’onduleur portable Generac® avec démarrage électrique / recul, essence, 3500 watts nominaux
1999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires