Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
IRONguard bac DÉCALEUR électrique CHECKLIST CADDY
Checklist Caddy contribue à promouvoir la sécurité de l’opérateur.
Liste de vérification Caddy comprend 75 assortiments de deux parties formulaires autocopiants qui assurent un exemplaire avec la machine à tout moment lorsque l’autre est remis au maître d’oeuvre chaque quart de travail. Journal de liste de contrôle permet de garantir le bon écoulement de communication sur la sécurité ou des problèmes de maintenance et permet de répondre à conformité OSHA pour l’inspection pré-opérationnelle. Chaque charriot est livré dans un étui en plastique rigide qui peut être monté à l’intérieur de l’habitacle pour un accès facile et de la protection. Un stylo avec du fil d’attache en plastique est également inclus.
Checklist Caddy contribue à promouvoir la sécurité de l’opérateur.
Liste de vérification Caddy comprend 75 assortiments de deux parties formulaires autocopiants qui assurent un exemplaire avec la machine à tout moment lorsque l’autre est remis au maître d’oeuvre chaque quart de travail. Journal de liste de contrôle permet de garantir le bon écoulement de communication sur la sécurité ou des problèmes de maintenance et permet de répondre à conformité OSHA pour l’inspection pré-opérationnelle. Chaque charriot est livré dans un étui en plastique rigide qui peut être monté à l’intérieur de l’habitacle pour un accès facile et de la protection. Un stylo avec du fil d’attache en plastique est également inclus.
Détails du produit
- Type Bac décaleur électrique
- Type d’accessoire Journaux & Checklist Caddies
- Marque IRONguard
- Style Liste de vérification Caddy
- Numéro de référence du fabricant 70-1085
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170
Article nº : B0007562
Pas encore évalué
210,95 $
Liste de contrôle de stacker électrique Caddy 70-1085
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires