Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Construit à partir de la plus haute qualité en fonte, forgé et thermiquement afin d’assurer une durabilité maximale
- Conception de tête de marteau unique fournit une surface plane pour marteler
- Écrou de réglage facile-spin est traité thermiquement pour une durabilité
- Conception de poignée large poutre en i fournit la meilleure répartition du poids
- Mâchoire forgé est traité thermiquement pour résister à la déformation ou rupture
- Dents durcies fournissent énorme morsure
- Logements construits robuste en fonte
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Réglable en
- Gamme de tailles d’ouverture Réglable
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Gamme de longueur totale 24-1/64" à 39"
- Capacité de la mâchoire 5 in (12,7 cm)
- Taille 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type Tuyau & clé de plomberie
- Marque IRWIN Tools
- Impact a approuvé Non
- Effet de cliquet Non
- Matériau Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant 274107
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RIDGID 32820 modèle 2-a lourds Pipe Cutter avec tuyau capacité 1/8"- 2"
Article nº : B327105
Pas encore évalué
220,95 $
Irwin® 36" fonte clé serre-tube
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires