Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Irwin® 8" fonte clé serre-tube

Irwin® 8" fonte clé serre-tube

Article nº : WBB753402

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 41,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 41,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 39,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 38,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

RIDGID® 31005 #8 8" 1 » capacité de clé à Pipe droite

RIDGID® 31005 #8 8" 1 » capacité de clé à Pipe droite

RIDGID® 31020 #14 14" 2 » Pipe droite capacité de clé à Pipe

RIDGID® 31020 #14 14" 2 » Pipe droite capacité de clé à Pipe

RIDGID® 31305 E-110 9-1/2" 1-1/8-2-5/8" capacité clé hexagonale de la Pipe

RIDGID® 31305 E-110 9-1/2" 1-1/8-2-5/8" capacité clé hexagonale de la Pipe

Irwin® 18" Cast aluminium clé serre-tube

Irwin® 18" Cast aluminium clé serre-tube

Stanley 92-824, 69 pièces Jeu de douilles SAE/métriques, gravées au laser, chrome noir

Jeu de douilles SAE/métriques Stanley 92-824, 69 pièces, gravées au laser, chrome noir

RIDGID® 86927 #768 18" 2-1/8" capacité clé à molette

RIDGID® 86927 #768 18" 2-1/8" capacité clé à molette

Couteau à lame autorétractable Irwin 2088600 avec poignée ergonomique antidérapante

Couteau à lame autorétractable Irwin 2088600 avec poignée ergonomique antidérapante

Caractéristiques :
  • Construit à partir de la plus haute qualité en fonte, forgé et thermiquement afin d’assurer une durabilité maximale
  • Conception de tête de marteau unique fournit une surface plane pour marteler
  • Écrou de réglage facile-spin est traité thermiquement pour une durabilité
  • Conception de poignée large poutre en i fournit la meilleure répartition du poids
  • Mâchoire forgé est traité thermiquement pour résister à la déformation ou rupture
  • Dents durcies fournissent énorme morsure
  • Logements construits robuste en fonte

Poids &Dimensions

  • Taille de l’ouverture Réglable en
  • Gamme de tailles d’ouverture Réglable
  • Longueur 8 in (20,32 cm)
  • Gamme de longueur totale 6-1/64" à 8"
  • Capacité de la mâchoire 1 in (2,54 cm)
  • Taille 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Type Tuyau & clé de plomberie
  • Marque IRWIN Tools
  • Impact a approuvé Non
  • Effet de cliquet Non
  • Matériau Fer de fonte
  • Numéro de référence du fabricant 274105
  • Couleur Bleu
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
Irwin® 8" fonte clé serre-tube

Irwin® 8" fonte clé serre-tube

Article nº : WBB753402