Prix : 16 405,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Microscope associatif trinoculaire IScope avec 2 têtes binoculaires supplémentaires, oculaires EWF 10x/20 mm, objectifs IOS à huile plan PLi 4/10/S40/S100x, platine sans rack et éclairage Kohler NeoLED™ 3 W. L’iScope est disponible dans différentes configurations adaptées aux sciences de la vie et biomédicales, aux lycées, aux universités mais aussi aux applications médicales de routine
Outre la méthode de contraste en fond clair, des configurations pour le contraste de phase, le fond noir du miroir cardioïde, la polarisation de base et plusieurs sources d’épi-éclairage pour les applications de fluorescence peuvent être utilisées. Les modèles iScope avec multi-têtes sont également disponibles à des fins d’enseignement.
Caractéristiques :
Outre la méthode de contraste en fond clair, des configurations pour le contraste de phase, le fond noir du miroir cardioïde, la polarisation de base et plusieurs sources d’épi-éclairage pour les applications de fluorescence peuvent être utilisées. Les modèles iScope avec multi-têtes sont également disponibles à des fins d’enseignement.
Caractéristiques :
- Dispositif médical classe I - EU MDR 2017-745
- APL (couche de protection antibactérienne)
- Oculaires EWF 10x/22 mm
- Modèle binoculaire
- Quintuple nez inversé
- Planifier les objectifs IOS
- Étage sans crémaillère 187/230 x 140 mm
- Éclairage NeoLED™ Kohler 3 W
- Capteur iCare pour économiser de l’énergie
- Système de contrôle intelligent de l’éclairage (SLC) disponible
- Tête basculante en option
- Systèmes à deux têtes multi-têtes et face à face
- Étage sans crémaillère 187/230 x 140 mm
- CSS - Système de stockage de câbles
- Garantie de 10 ans
Détails du produit
- Type Microscope trinoculaire
- Marque Euromex
- Quantité par paquet 1
- grossissement 40 - 1000x
- Description Microscope trinoculaire
- Numéro de référence du fabricant IS.1156-PLi3
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 10 (Microscope), 2 (Pièces électriques) an
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Euromex IScope Microscope trinoculaire multitête w / 2 têtes binoculaires supplémentaires & Plan PLi 4/10 / S40 / S100x
16405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit