Prix : 639,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baisse de remplacement des cylindres standardisés ISO 15552. Ces cylindres sont utilisés dans une myriade d’applications d’automatisation pneumatique MRO et OEM. Coussiné, tige à piston en acier C40 plaquée Chrome, écrou de confiture en acier plaqué zinc, joint de tige en polyuréthane, joints de coussin en polyuréthane, vis de réglage de coussin en acier plaqué zinc, bouchon d’extrémité en aluminium, corps en aluminium anodisé, vis en acier plaqué zinc, roulement de tige en bronze frit, joints à piston polyuréthane, aimant en plastoferrite, piston en aluminium, aimant de soutien, joints en acier NBR O-Ring
Détails du produit
- Type NBR
- Pour une utilisation avec Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié
- Marque Aignep Etats-Unis
- LB/PO2 lb/po2 145
- Description 125mm Bore x 40mm Stroke
- Numéro de référence du fabricant XH1250400
- Plage de température 176 ° F
Conformité et certifications
- Norme de montage ISO 15552
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aignep USA ISO 15552 Double Acting Magnetic Cylindre 125mm Bore x 40mm Stroke
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit