Prix : 129,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baisse de remplacement des cylindres standardisés ISO 6432. Double-action, amorti. Ces cylindres sont utilisés dans une myriade d’applications d’automatisation pneumatique MRO et OEM. Écrou de confiture de tige en acier plaqué zinc, 303 tiges de piston en acier inoxydable, joint de tige de polyuréthane, bouchon d’extrémité en aluminium anodisé, écrou de montage plaqué zinc, roulement de tige de bronze sintered, joints d’anneau d’O de NBR, pare-chocs de néoprène, piston en laiton, joint de piston de polyuréthane, aimant de ferrete lié, 304 corps en acier inoxydable
Détails du produit
- Type NBR
- Pour une utilisation avec Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié
- Marque Aignep Etats-Unis
- LB/PO2 lb/po2 145
- Description 25mm Bore x 100mm Stroke
- Numéro de référence du fabricant MH0250100
- Plage de température 176 ° F
Conformité et certifications
- Norme de montage ISO 6432
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aignep USA ISO 6432 Double Acting Magnetic Cylindre 25mm Bore x 100mm Stroke
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit