Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse acier sol Threads TMX main taper avec des goujures droites - disponible en trois styles de chanfrein : chanfrein conique a longueur de chanfrein filetage 8-10, fiche chanfrein a 3-5 fil chanfrein longueur et aplati chanfrein a 1-2 longueur de filetage. M4 x.70 D4, ISO métrique HSS TMX main robinetterie ensemble de 3, un de chaque, cône, fiche &, aplati le chanfrein, main de HSS de TMX, Tap, au sol, les RH, les flûtes 4.
- Robinets de métrique ISO avec shanks ANSI
Poids &Dimensions
- Taille métrique M4
- Taille de robinet M4
- Taille de filetage M4,0 x 0,70 pouces
- Pitch 0,7 po (1,78 cm)
Détails du produit
- Type Robinet de main
- chanfrein Jeu de tarauds cône, Plug,
- Matériau HSS
- Limite D D4
- Numéro de référence du fabricant 5 775-059
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ISO métriques HSS importation main robinet ensemble de 3, M4 x cône 0.70, fiche & aplati chanfrein
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit