Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse acier sol Threads TMX main taper avec des goujures droites - disponible en trois styles de chanfrein : chanfrein conique a longueur de chanfrein filetage 8-10, fiche chanfrein a 3-5 fil chanfrein longueur et aplati chanfrein a 1-2 longueur de filetage. M6 x 1,0 D5, ISO métrique HSS TMX main Taps réglée de 3, un de chaque, effiler, fiche &, aplati le chanfrein, main de HSS de TMX, Tap, au sol, les RH, les flûtes 4.
- Robinets de métrique ISO avec shanks ANSI
Poids &Dimensions
- Taille métrique M6
- Taille de robinet M6
- Taille de filetage M6,0 x 1,0 pouces
- Pitch 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type Robinet de main
- chanfrein Jeu de tarauds cône, Plug,
- Matériau HSS
- Limite D D5
- Numéro de référence du fabricant 5 775-094
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ISO métriques HSS importation main robinet ensemble de 3, M6 x cône 1.0, fiche & aplati chanfrein
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit