4,38 $ ch.
Prix: 328,50 $ / Pkg de 75
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Raccords sont utilisés pour joindre deux ou plusieurs longueurs de tuyaux ou de fermer l’extrémité d’un tuyau. Raccords peuvent raccorder tuyau en ligne droite, changer le sens d’écoulement, augmenter ou réduire le débit ou fermer l’extrémité du tube pour arrêter le flux. Conformément à nos procédures ISO, notre gamme de raccords en acier inoxydable de classe 150 ISO modèle répondre aux spécifications suivantes : matériel : 304 et 316, Threads : ANSI B1.20.1, Dimensions ISO49. En outre, chaque raccord subit un test de thread, le pneumatique de pressurisation, l’analyse de la composition du matériau, et les bavures sont supprimés pour éviter la rupture d’étanchéité et d’empêcher les mauvais joints.
Poids &Dimensions
- Taille 1/8 en
Détails du produit
- Quantité par paquet 75
- Marque Mérite en laiton
- Stock Type Non-Stock
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Type de raccord Coude de degré 90
- Numéro de référence du fabricant K401-02
- Point d’origine Importation
- Angle 90
- Style de connexion FNPT
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ISO Ss 304 Cast raccord coude de 90 degrés 1/8" Npt femelle, qté par paquet : 75
4,38 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit