Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
"Springer contrôle GMKO-J, démarreur de moteur manuelle, 6,3-10,0 ampères, Mag voyage 120 Amp
Ces commutateurs de protection moteur Springer contrôles GMK sont vrais démarreurs manuels.
Un modèle GMK contacteur est un commutateur de puissance nominale de 3 pôles qui combine protection de surcharge thermique du moteur et de la protection de court-circuit magnétique dans une unité compacte. La série GMK est idéale pour les applications nécessitant une protection multimoteur ; ces entrées peuvent être groupe fusionné. Un de ces commutateurs peuvent être câblé pour single phase candidatures par le schéma de câblage inclus dans la boîte. Tous les démarreurs de moteur manuels GMK sont spécialement conçus avec une liste complète des fonctions de protection moteur. Ces commutateurs de protection du moteur sont disponibles dans une gamme d’amplis 0-32. Tous les pôles sont ouverts pour des excursions thermiques et magnétiques. Opération facile avec démarrage et arrêt boutons optimiser le contrôle de l’utilisateur. La ligne GMK dispose d’une protection différentielle contre les surcharges asymétriques (protection monophasé) Protection contre les surcharges classe 10 dotées de ces démarreurs manuels. Ces démarreurs sportive : compensation de la température ambiante de Fahrenheit 23 - 104 degrés Fahrenheit. Un déclenchement magnétique instantané active quand un courant à travers le relais est 12 fois le réglage thermique maximum. Les bornes de ces partants sont facilement accessibles et encore protégé contre les contacts accidentels. Tous ces commutateurs GMK conviennent jusqu'à 690V.
Commutateurs de protection moteur modèle GMK sont conçus pour un montage facile sur rail din. Interrupteur simple enclos spécialement conçus pour ces entrées sont également disponibles auprès des équipements industriels mondiaux. Tous ces commutateurs sont homologués qu'ul, CSA approuvée et conformes aux normes internationales.
Ces commutateurs de protection moteur Springer contrôles GMK sont vrais démarreurs manuels.
Un modèle GMK contacteur est un commutateur de puissance nominale de 3 pôles qui combine protection de surcharge thermique du moteur et de la protection de court-circuit magnétique dans une unité compacte. La série GMK est idéale pour les applications nécessitant une protection multimoteur ; ces entrées peuvent être groupe fusionné. Un de ces commutateurs peuvent être câblé pour single phase candidatures par le schéma de câblage inclus dans la boîte. Tous les démarreurs de moteur manuels GMK sont spécialement conçus avec une liste complète des fonctions de protection moteur. Ces commutateurs de protection du moteur sont disponibles dans une gamme d’amplis 0-32. Tous les pôles sont ouverts pour des excursions thermiques et magnétiques. Opération facile avec démarrage et arrêt boutons optimiser le contrôle de l’utilisateur. La ligne GMK dispose d’une protection différentielle contre les surcharges asymétriques (protection monophasé) Protection contre les surcharges classe 10 dotées de ces démarreurs manuels. Ces démarreurs sportive : compensation de la température ambiante de Fahrenheit 23 - 104 degrés Fahrenheit. Un déclenchement magnétique instantané active quand un courant à travers le relais est 12 fois le réglage thermique maximum. Les bornes de ces partants sont facilement accessibles et encore protégé contre les contacts accidentels. Tous ces commutateurs GMK conviennent jusqu'à 690V.
Commutateurs de protection moteur modèle GMK sont conçus pour un montage facile sur rail din. Interrupteur simple enclos spécialement conçus pour ces entrées sont également disponibles auprès des équipements industriels mondiaux. Tous ces commutateurs sont homologués qu'ul, CSA approuvée et conformes aux normes internationales.
Détails du produit
- Puissance nominale @ 3 Phase 460V 7-1/2 HP
- Puissance nominale @ 1 Phase 115V 1/2 HP
- Puissance nominale @ 1 Phase 230V 1-1/2 HP
- Tension Jusqu’à 690 V
- Puissance nominale @ 3 Phase 230V 3 HP
- Matériau de l’enceinte En polycarbonate
- Phase Adapté aux monophasé ou triphasé
- Type de bouton-poussoir Intégré/verrouillés
- Marque Contrôles de Springer
- Ampères à pleine charge @ 115V 10 FLA
- Numéro de référence du fabricant GMK0-J
- Couleur Gris
- Type de contact N.O. 1
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Springer contrôle GMKO-J, démarreur de moteur manuelle, 6,3-10,0 ampères, Mag voyage 120 Amp
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit