Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cet interrupteur est conçu pour être utilisé avec une enceinte. La poignée s’installe sur une porte de l’armoire (trous 4.) Le commutateur se monte sur un rail din (arrière). Cette option requiert un arbre-extender (vendu séparément). Il y a une variété d’arbre-Prolongateurs réglables disponibles pour assurer un ajustement parfait. MERZ est depuis longtemps le standard UL certifié déconnecter les interrupteurs. MERZ sectionneurs sont sans pareil pour la qualité et la fiabilité.
Contrôles de Springer | MERZ déconnecter commutateurs sont disponibles en modèles de Amp 16 125 ampères. Ces UL certifié commutateurs sont adaptés pour des applications résidentielles et industrielles. Interrupteurs sont disponibles dans (panneau) avant montage, montage Centre et variétés de montage sur rail din. Il existe une variété de poignées. Pour poteaux supplémentaires et accessoires, veuillez visiter les contrôles Springer | Merz accessoires pour page de déconnecter les interrupteurs sur www.globalindustrial.com.
Remarque : Enceinte et rallonge non inclus.
Contrôles de Springer | MERZ déconnecter commutateurs sont disponibles en modèles de Amp 16 125 ampères. Ces UL certifié commutateurs sont adaptés pour des applications résidentielles et industrielles. Interrupteurs sont disponibles dans (panneau) avant montage, montage Centre et variétés de montage sur rail din. Il existe une variété de poignées. Pour poteaux supplémentaires et accessoires, veuillez visiter les contrôles Springer | Merz accessoires pour page de déconnecter les interrupteurs sur www.globalindustrial.com.
Remarque : Enceinte et rallonge non inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1,73 po (4,39 cm)
- Largeur 1,73 po (4,39 cm)
- Hauteur 1,97 po (5 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs handle Rouge/jaune
- Marque Contrôles de Springer
- Pôles 3
- Numéro de référence du fabricant ML1-025-SR2
- Ampérage 25 A
- Comprend Interrupteur, poignée
- AWG 10+
- Tension maximale 600 V
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Springer contrôles/MERZ ML1-025-SR2, 25 a, 3 pôles, déconnecter le verrouillage de l’interrupteur, montage Din,
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit