Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Contrôles de Springer / MERZ ML1-040-AB3E, 40 a, 3 pôles, joint interrupteur-sectionneur, noir/gris
Contrôles de Springer | MERZ était jointe sectionneurs
MERZ est depuis longtemps le standard UL certifié sectionneurs. MERZ sectionneurs sont sans pareil pour la qualité et la fiabilité. Springer contrôles-MERZ Enclosed déconnecter commutateurs sont disponibles en modèles de Amp 16 125 ampères. Ces UL certifié commutateurs sont adaptés pour des applications résidentielles et industrielles.
Chaque interrupteur-sectionneur Springer contrôles-MERZ est enfermé dans un mural en polycarbonate IP 65 Note : enceinte. L’IP 65 certification signifie qu’une unité installée sera protégée de l’eau à faible pression des jets (pluie) de toutes les directions. IP 65 indique aussi que le boîtier est étanche à la poussière. Les poignées de verrouillage sont disponibles en noir/gris ou rouge/jaune.
Les poteaux supplémentaires et leurs auxiliaires disponibles sur demande spéciale.
Contrôles de Springer | MERZ était jointe sectionneurs
MERZ est depuis longtemps le standard UL certifié sectionneurs. MERZ sectionneurs sont sans pareil pour la qualité et la fiabilité. Springer contrôles-MERZ Enclosed déconnecter commutateurs sont disponibles en modèles de Amp 16 125 ampères. Ces UL certifié commutateurs sont adaptés pour des applications résidentielles et industrielles.
Chaque interrupteur-sectionneur Springer contrôles-MERZ est enfermé dans un mural en polycarbonate IP 65 Note : enceinte. L’IP 65 certification signifie qu’une unité installée sera protégée de l’eau à faible pression des jets (pluie) de toutes les directions. IP 65 indique aussi que le boîtier est étanche à la poussière. Les poignées de verrouillage sont disponibles en noir/gris ou rouge/jaune.
Les poteaux supplémentaires et leurs auxiliaires disponibles sur demande spéciale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5,16 po (13,11 cm)
- Largeur 5,12 po (13 cm)
- Hauteur 5,12 po (13 cm)
Détails du produit
- Matériau de l’enceinte En polycarbonate
- Ampérage 40 A
- Comprend Enceinte, interrupteur, poignée
- AWG 8+
- Tension maximale 600 V
- Famille de couleurs handle Noir/gris
- Marque Contrôles de Springer
- Pôles 3
- Numéro de référence du fabricant ML1-040-AB3E
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications cULus
- Évaluation environnementale IP65
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Contrôles de Springer / MERZ ML1-040-AB3E, 40 a, 3 pôles, joint interrupteur-sectionneur, noir/gris
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit