Prix : 809,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le support 8889SS IV de Blickman est doté d’un poteau en acier inoxydable standard de 1 pouces sur une base en acier inoxydable lourd à 4 jambes. Réglez sa hauteur (66 » 100 ») via un mécanisme de contrôle du pouce et suspendez les sacs IV sur 2 crochets.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Adaptateur amovible à 2 crochets (boucle de crochets à gauche)
- Poteau standard en acier inoxydable de 1 po
- Mécanisme de réglage de la hauteur du contrôle du pouce
- Réglage de la hauteur: 66 « 100 »
- 22 » de diamètre, 4 pieds barre plate base en acier inoxydable
- Roulettes pivotantes à lames de roller de 2 po
- Adaptateur amovible à 4 crochets
- Adaptateur amovible à 6 crochets
- Adaptateur amovible à crochet 8 (Rake)
Poids &Dimensions
- Hauteur 66 - 100 pouces
Détails du produit
- Description IV Stand
- Assemblage requis Oui
- Capacité Crochet 2
- Type IV les peuplements
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Contrôle du pouce
- Numéro de référence du fabricant 0518889000
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support Blickman IV, contrôle du pouce, acier inoxydable, 66 - 100 « H, 2 crochets
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit