Prix : 959,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le support 7792MR IV de Blickman est doté d’un poteau en acier inoxydable standard de 1 pouces sur une base en aluminium à 5 pieds. Réglez sa hauteur (74 » 100 ») via un mécanisme de verrouillage à torsion et accrochez les sacs IV sur 2 crochets. Ce produit est approuvé par MR conditionnellement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Adaptateur amovible à 2 crochets (boucle de crochets à gauche)
- Poteau en acier inoxydable standard de 1 po
- Mécanisme de réglage de la hauteur du verrou de torsion
- Réglage de la hauteur: 74 « 100 »
- 24 « diamètre, 5 jambes polie base en aluminium moulé sous pression avec wall saver™ embouts
- Roulettes MR
- MR conditionnel approuvé
- Modèle conditionnel non MR disponible
- Adaptateur amovible à 4 crochets
- Adaptateur amovible à 6 crochets
- Adaptateur amovible à crochet 8 (Rake)
Poids &Dimensions
- Hauteur 74 -100 po
Détails du produit
- Description IV Stand
- Assemblage requis Oui
- Capacité Crochet 2
- Type IV les peuplements
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Twist Lock
- Numéro de référence du fabricant 0537792002
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support Blickman IV, Twist Lock, Aluminium, 74 -100"H, 2 Crochet
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit