Prix : 12,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bearings Limited J36 OH roulement à aiguilles, coupe dessinée, avec cage, trou d’huile, diamètre 4 775 mm
Roulements à aiguilles sont des roulements à rouleaux et sont classés comme soit radial ou butées selon la direction de la charge qu’ils soutiennent. Roulements à aiguilles comprennent les roulements dont rouleaux dépasse légèrement la gamme de taille d’aiguilles tel que stipulé par l’ISO. Roulements à aiguilles incluent coupe dessinée, solides roulements radiaux et butées d’aiguille. Roulements à aiguilles sont disponibles en deux types : complément en cage et complet. Coupe dessinée bagues extérieures sont fabriqués soigneusement sélectionnés en acier allié. Ils sont durcies superficielles alter pressurage précis, en leur donnant une structure unique. La cage de l’aiguille portant précisément guide les rouleaux à la diamètre des rouleaux. La surface de la cage est durcie pour réduire le couple de frottement et d’augmenter la rigidité et de résistance à l’usure.
Roulements à aiguilles sont des roulements à rouleaux et sont classés comme soit radial ou butées selon la direction de la charge qu’ils soutiennent. Roulements à aiguilles comprennent les roulements dont rouleaux dépasse légèrement la gamme de taille d’aiguilles tel que stipulé par l’ISO. Roulements à aiguilles incluent coupe dessinée, solides roulements radiaux et butées d’aiguille. Roulements à aiguilles sont disponibles en deux types : complément en cage et complet. Coupe dessinée bagues extérieures sont fabriqués soigneusement sélectionnés en acier allié. Ils sont durcies superficielles alter pressurage précis, en leur donnant une structure unique. La cage de l’aiguille portant précisément guide les rouleaux à la diamètre des rouleaux. La surface de la cage est durcie pour réduire le couple de frottement et d’augmenter la rigidité et de résistance à l’usure.
Poids &Dimensions
- Largeur 9,525 mm
- Diamètre d’alésage 4,775 mm
- Diamètre 8,738 mm
- Charge statique nominale 1850 N
Détails du produit
- Marque Bearings Limited
- Matériau de la cage Boîtierentôle
- Type de roulement Roulement à aiguilles
- Température maximale 250°F°F
- Vitesse maximale 36700 rpm
- Numéro de référence du fabricant J36 OH
- Indice de charge dynamique 2190
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN J36 OH Roulement à aiguilles, Tasse étirée, Cage, Trou d’huile, Alésage 4,775mm
12,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit